Parka multirisques T2S PARKAVOLV01JML, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Parka
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
T2S :PARKAVOLV01JML
Rubix :5952-6246253
Fabricant :PARKAVOLV01JML

Documents
Détails articles : PARKA VOLVA 1 JM L MULTIRISQUES JAUNE/MARINE
Conforme aux normes EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021) pour les vêtements de protection - exigences générales, EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) pour les vêtements de signalisation à haute visibilité, EN 343 (2019) pour la protection contre la pluie, EN ISO 11612 (2015) pour la protection contre la chaleur et les flammes, EN 1149-5 (2008) pour la protection contre les charges électrostatiques, EN 61482-2 (2020) pour les travaux sous tension. Vêtements de protection contre les dangers thermiques d’un arc électrique, Partie 2 : exigences, EN 13034 (2005) + A1 (2009) pour la protection contre les produits chimiques liquides, EN ISO 11611 2015.
Parka, veste de pluie et pantalon Multirisques VÖLVA
Tissu laminé 3 couches FR 37% polyester, 12% Protex®, 8% coton, 2% Aramide, 40% PU, 1% AS +/- 275 g/m². Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX(R) 26 535-01 non feu thermocollé. Haute visibilité, non feu et antistatiques. Respirants et imperméables. Pattes micro déporté. Capuche amovible doublée. Deux poches basses. Une poche type “Napoléon” sous les deux rabats. Dos protège-reins. Une poche intérieure et une poche poitrine. Système Fit&Zip pour fixation de la softshell PHÉNIX. Pantalon livré avec une paire de bretelles élastiques amovibles. Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe. Soufflet d'aisance au bas de chaque jambe.
Parka, veste de pluie et pantalon Multirisques VÖLVA
Tissu laminé 3 couches FR 37% polyester, 12% Protex®, 8% coton, 2% Aramide, 40% PU, 1% AS +/- 275 g/m². Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX(R) 26 535-01 non feu thermocollé. Haute visibilité, non feu et antistatiques. Respirants et imperméables. Pattes micro déporté. Capuche amovible doublée. Deux poches basses. Une poche type “Napoléon” sous les deux rabats. Dos protège-reins. Une poche intérieure et une poche poitrine. Système Fit&Zip pour fixation de la softshell PHÉNIX. Pantalon livré avec une paire de bretelles élastiques amovibles. Triangle d'aisance au niveau de l'entrejambe. Soufflet d'aisance au bas de chaque jambe.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 241,26 €
209,00 € HT
/ unité
250,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
