Parka multirisques P2L S_TAIL_OM-M, Taille : M | Couleur : Orange | Matière principale : Acrylique
Parka Tail HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
P2L :S_TAIL_OM-M
Rubix :5185-6110135
Fabricant :S_TAIL_OM-M
EAN :6426569005043

Documents
Détails articles : PARKA TAIL HV ORANGE/MARINE TM MULTIRISQUES FR AS UE5
La parka HV Tail de la marque P2L est un vêtement de protection essentiel pour les travailleurs exposés à des risques multiples nécessitant une bonne visibilité. Conçue pour offrir une protection contre les intempéries, le froid, le vent, le feu et les projections, cette veste est idéale pour les professionnels exigeants.
Caractéristiques:
Cette parka haute visibilité et antistatique est dotée d'un col droit et d'une capuche enroulable dans le col pour une protection maximale en cas de besoin. Sa fermeture à glissière sous patte assure une étanchéité parfaite, tandis que ses 2 poches plaquées offrent un espace de rangement pratique. La doublure fixe en coton ignifugé avec une poche intérieure garantit une isolation thermique efficace. La veste Tail de P2L protège également contre les petites projections chimiques.
Spécifications:
- Tissu : actipur FR-AS de haute qualité
- Taille : du S au 3XL.
- Coloris : jaune ou orange
- Certification : haute visibilité, intempéries, froid, vent, feu, projections chimiques, antistatique.
- Accessoires : fermeture sous patte et velcro, poches fermées par rabat et velcro, deux boucles sur la poitrine pour accrocher un détecteur de gaz.
- Lavable à 40 °C.
- Col : droit.
Normes:
La Parka multirisques Tail HV respecte les normes les plus strictes en matière de protection individuelle. Elle est certifiée selon les normes EN ISO 14116:2005 (ignifugée), EN 1149-5 (antistatique), EN 343:2003 + A1:2007 (intempéries 3/3), EN ISO 13034:2009 et EN 14605:2005 + A1:2009 (projections chimiques) et EN ISO 20471:2013 (HV catégorie 3).
Informations sur la marque:
P2L est une société spécialisée dans la distribution d'équipements de protection individuelle (EPI) et de vêtements professionnels. Elle propose une large gamme de produits adaptés à divers secteurs, incluant les gants, vêtements haute visibilité, protections pour la tête et chaussures de sécurité. P2L se distingue par son expertise dans les normes de sécurité et son engagement à fournir des solutions de qualité aux professionnels.
Caractéristiques:
Cette parka haute visibilité et antistatique est dotée d'un col droit et d'une capuche enroulable dans le col pour une protection maximale en cas de besoin. Sa fermeture à glissière sous patte assure une étanchéité parfaite, tandis que ses 2 poches plaquées offrent un espace de rangement pratique. La doublure fixe en coton ignifugé avec une poche intérieure garantit une isolation thermique efficace. La veste Tail de P2L protège également contre les petites projections chimiques.
Spécifications:
- Tissu : actipur FR-AS de haute qualité
- Taille : du S au 3XL.
- Coloris : jaune ou orange
- Certification : haute visibilité, intempéries, froid, vent, feu, projections chimiques, antistatique.
- Accessoires : fermeture sous patte et velcro, poches fermées par rabat et velcro, deux boucles sur la poitrine pour accrocher un détecteur de gaz.
- Lavable à 40 °C.
- Col : droit.
Normes:
La Parka multirisques Tail HV respecte les normes les plus strictes en matière de protection individuelle. Elle est certifiée selon les normes EN ISO 14116:2005 (ignifugée), EN 1149-5 (antistatique), EN 343:2003 + A1:2007 (intempéries 3/3), EN ISO 13034:2009 et EN 14605:2005 + A1:2009 (projections chimiques) et EN ISO 20471:2013 (HV catégorie 3).
Informations sur la marque:
P2L est une société spécialisée dans la distribution d'équipements de protection individuelle (EPI) et de vêtements professionnels. Elle propose une large gamme de produits adaptés à divers secteurs, incluant les gants, vêtements haute visibilité, protections pour la tête et chaussures de sécurité. P2L se distingue par son expertise dans les normes de sécurité et son engagement à fournir des solutions de qualité aux professionnels.
Points forts
- Protection ignifuge et antistatique pour une sécurité accrue.
- Confort optimal grâce à sa doublure chaude matelassée amovible.
- Praticité avec ses poches plaquées et sa fermeture des manches par scratch.
- Polyvalence d'utilisation dans divers environnements professionnels grâce à sa résistance au feu et aux projections de produits chimiques.
- Résistance supérieure aux intempéries.
- Confort optimal grâce à sa doublure chaude matelassée amovible.
- Praticité avec ses poches plaquées et sa fermeture des manches par scratch.
- Polyvalence d'utilisation dans divers environnements professionnels grâce à sa résistance au feu et aux projections de produits chimiques.
- Résistance supérieure aux intempéries.
Applications
Cette parka est idéale pour les professionnels évoluant dans des secteurs tels que l'industrie pétrolière et gazière, la construction, les travaux publics, les services d'urgence, etc. Elle peut être utilisée dans des conditions de travail variées, offrant une protection fiable et un confort optimal tout au long de la journée.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | m |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | acrylique |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | actipur fr-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 188,43 €
159,00 € HT
/ unité
190,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Couleur
Taille
m