Parka haute visibilité GISS 854163, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester

Parka URBAN'R

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :854163
Rubix :C600-6093068
EAN :3660338100055
PARKA HV G-URBAN'AIR O/M TXL DOUBLURE FIXE POLY. MATELASSEE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurorange
Taillexl
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PARKA HV G-URBAN'AIR O/M TXL DOUBLURE FIXE POLY. MATELASSEE


La parka URBAN'R de la marque GISS est un vêtement de protection haute performance conçu pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de confort. Spécialement pensée pour les professionnels exposés à la pluie, au froid et à la faible luminosité, elle combine une visibilité optimale, une excellente protection contre les intempéries et une ergonomie étudiée pour une liberté de mouvement maximale.

Caractéristiques :
La parka URBAN'R est fabriquée en tissu Oxford imper-respirant 100 % polyester avec enduction polyuréthane, garantissant une parfaite étanchéité tout en assurant la respirabilité du vêtement. Elle est dotée d'une doublure matelassée fixe en polyester pour un confort thermique optimal. La fermeture à glissière double curseur, protégée par un double rabat à pressions, assure une excellente protection contre le vent et la pluie. Le col montant avec capuche intégrée réglable renforce la protection du haut du corps. Les bandes rétro-réfléchissantes cousues améliorent la visibilité en toutes circonstances. À cela s'ajoutent de nombreuses poches fonctionnelles pour plus de praticité.

Spécifications :
• Tissu extérieur : polyester Oxford 100 %, enduction polyuréthane
• Doublure : matelassée fixe en polyester
• Fermeture : glissière double curseur sous double rabat
• Col : montant avec fermeture à 3 pressions
• Capuche : intégrée, réglable par cordon
• Poches : 2 poches basses zippées, 1 poche Napoléon sous rabat, 1 poche intérieure
• Bandes rétro-réfléchissantes : RETHIOTEX® cousues

Normes :
• EN ISO 20471 : Vêtement haute visibilité de classe 3, offrant la visibilité maximale selon les standards européens.
• EN 343 : Protection contre la pluie, le vent et la neige, avec respirabilité du tissu.
• EN 14058 : Protection contre les climats frais pour les activités en extérieur.

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Haute visibilité même par faible luminosité
• Protection efficace contre la pluie et le vent
• Excellente respirabilité pour un confort prolongé
• Capuche intégrée pour une protection supplémentaire
• Multiples poches fonctionnelles
• Confort thermique adapté aux conditions fraîches
• Coutures entièrement étanchées

Applications

Cette parka est idéale pour tous les professionnels travaillant en extérieur : BTP, logistique, maintenance urbaine, services techniques, voirie, ou encore agriculture. Elle est conçue pour être portée dans des environnements froids, humides ou peu lumineux, offrant une visibilité optimale et un confort constant.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taillexl
Matière principalepolyester
Couleur secondairemarine
Classe EN204713
Matièrepolyester oxford / polyuréthane
Promotion
Au lieu de 67,51
64,90 HT
/ unité
77,88 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.