Veste workwear Cepovett 9D613006102-L, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Parka Multirisques ULLY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :9D613006102-L
Rubix :2223-6242708
Fabricant :9D613006102-L
EAN :3603626139726

Documents
Détails articles : PARKA ULLY MARINE L PARKA MULTIRISQUES ULLY L
45% Lenzing Fr 5% Para-Aramide 115 Gr/M², 5% Fibre Antistatique 205 Gr/M² ; 9959 Gris Chiné Doublure 50% Méta-Aramide, 5% Modacrylique 34% Coton 17% Polyamide 0, 9927 Marine 48
Parka : Collerette de marquage intérieure | Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées | Poches poitrine sous rabat fermé par pressions cachées | Porte-badge amovible par patte avec pression | Poches basses à gousset sous rabat fermé par pressions cachées | Poches basses intérieures plaquées fermées par pression | Poche poitrine intérieure fermée par fermeture à glissière cachée | Bas de manches avec patte de serrage réglable par pressions | Accès marquage par femeture à glissière intérieure | Bandes cousues de 50 mm rétro-réfléchissantes | Capuche amovible par pressions, réglable avec cordon élastique + bloqueur
Pantalon :
Normes : EPI catégorie 3 IM7 ; EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 F1 ; EN 1149-5 2018 ; IEC 61482-2 2018 ACP1 4kA ; EN 13034 2005 + A1 : 2009 Type PB[6] ; EN ISO 343 2019 3 4 X
Parka : Collerette de marquage intérieure | Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées | Poches poitrine sous rabat fermé par pressions cachées | Porte-badge amovible par patte avec pression | Poches basses à gousset sous rabat fermé par pressions cachées | Poches basses intérieures plaquées fermées par pression | Poche poitrine intérieure fermée par fermeture à glissière cachée | Bas de manches avec patte de serrage réglable par pressions | Accès marquage par femeture à glissière intérieure | Bandes cousues de 50 mm rétro-réfléchissantes | Capuche amovible par pressions, réglable avec cordon élastique + bloqueur
Pantalon :
Normes : EPI catégorie 3 IM7 ; EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 F1 ; EN 1149-5 2018 ; IEC 61482-2 2018 ACP1 4kA ; EN 13034 2005 + A1 : 2009 Type PB[6] ; EN ISO 343 2019 3 4 X
Points forts
Coutures étanchées pour une meilleure PROTECTION ; Capuche détachable ; Coupe vent ; Imperméable ; Poignets réglables
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 219,90 €
189,00 € HT
/ unité
226,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
