Parka haute visibilité Coverguard 5SAN16000L, Taille : L | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Parka HV SANGAKU OXFORD
Voir les informations techniquesRéférences
Coverguard :5SAN16000L
Rubix :4886-6208935
EAN :5450564047600




Détails articles : PARKA HV SANGAKU OXFORD JAUNE TL
Robuste : ripstop et Oxford 300D. Impérméable : membrane 8 000mm. Antisalissure : coloris contrasté aux entrées de poches. Combinable : les produits KAZAN (veste et softshell) peuvent être associés pour former un produit hiver. Ripstop oxford 100% polyester - 300D + Membrane PU. Doublure mesh 100% polyester - 75g/m2. Imperméabilité 8 000 mm. Respirabilité 5 000 g/m2/24h. Capuche tempête intégrée dans le col. Zip central à double curseur sous rabat. Poignets et bas réglables. 2 poches extérieus zippés. 1 poche Napoléon + porte badge amovible. 2 poches intérieures. EN ISO 20471:2013 + A1:2016. EN343:2019.
Points forts
Un produit conçu pour durer, impérméable et antisalissure.
Applications
Infrastructures, BTP, TP Second-Oeuvre du bâtiment, Transport (hors fabrication) et logistique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | mesh / polyester / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,29 € HT
/ unité
98,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
