Parka haute visibilité Deltaplus EASYVOM3X, Taille : 3XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester
Parka Easyview
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :EASYVOM3X
Rubix :0495-6073215
Fabricant :EASYVOM3X
EAN :3295249140717

Documents
Détails articles : PARKA EASYVIEW ORANGE/MARINE 3XL POLYESTER OXFORD ENDUIT PU
Parka imperméable universelle alliant résistance et chaleur intermédiaire, pour être visible de jour comme de nuit
Matière : Toile oxford - 100% polyester - Enduit polyuréthane | Doublure: Taffetas - 100% polyester | Doublure et garnissage : 100% polyester | Capuche fixe rétractable | Coutures : Étanchées | Nombre de poches : 3
Matière : Toile oxford - 100% polyester - Enduit polyuréthane | Doublure: Taffetas - 100% polyester | Doublure et garnissage : 100% polyester | Capuche fixe rétractable | Coutures : Étanchées | Nombre de poches : 3
Points forts
Parka chaude. Coutures étanchées. Capuche fixe. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. 4 poches.
Applications
BTP, construction, second-oeuvre, artisans, industrie légères, services, logistique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière | polyester oxford / polyuréthane / taffetas polyester matelassée / bandes rétro-réfléchissantes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,66 € HT
/ unité
123,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
