Veste workwear Deltaplus ISOL2BMGT, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Parka 5 en 1 ISOLA2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :ISOL2BMGT
Rubix :0495-6209166
EAN :3295249249397

Documents
Détails articles : PARKA 5 EN 1 ISOLA2 L
Parka 5 en 1 imperméable pour un équilibre entre style, confort et isolation thermique adaptée à tous les budgets
Matière : Toile pongee - 100% polyester - Enduit PVC | Doublure: Taffetas - 100% polyester | Doublure : 100% polyester | Capuche fixe rétractable | Coutures : Étanchées | Taille : Ajustement par cordon | Veste amovible : Matière : Taffetas 100% polyester - Doublure : 100% coton flanelle - Garnissage en fibres 100% polyester | Manches amovibles | Fermeture par boutons pressions | Nombre de poches : 7
Matière : Toile pongee - 100% polyester - Enduit PVC | Doublure: Taffetas - 100% polyester | Doublure : 100% polyester | Capuche fixe rétractable | Coutures : Étanchées | Taille : Ajustement par cordon | Veste amovible : Matière : Taffetas 100% polyester - Doublure : 100% coton flanelle - Garnissage en fibres 100% polyester | Manches amovibles | Fermeture par boutons pressions | Nombre de poches : 7
Points forts
Complétement amovible. Douceur et confort de la flanelle.
Applications
Tout secteur d'activité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton / flanelle / polyester / pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,13 € HT
/ unité
85,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
