Peinture de finition Rust-Oleum 10308252, Couleur: Blanc
Resimat Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :10308252
Rubix :1133-5442206
Fabricant :10308252
EAN :8711429639765

Documents
Détails articles : RESIMAT EC 10L BLANC/BASE P INTERIEUR
Protection durable et de qualité dans les espaces salissants comme les cuisines, les halls d'entrée ou les salons et les pièces utilisées de façon intense comme les bureaux et les salles de classe
Resimat EC 10L Blanc/Base P Intérieur
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 10000 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Finition | matte |
| Temps de séchage | 120 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,59 € HT
/ unité
210,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
