Peinture de finition Rust-Oleum 853.FR.2.5, Couleur: Blanc
Zinsser® Protection contre les moisissures
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :853.FR.2.5
Rubix :1133-5442241
Fabricant :853.FR.2.5
EAN :5413436056742
Documents
Détails articles : ZINSSER PERMAWHITE SATIN 2,5L
Primaire et finition 2 en 1 pour les pièces humides et soumises aux condensations. Résistant aux moisissures, lessivable, à séchage rapide. Recouvrable en 2h.
Zinsser® PermaWhite Satin peinture antimoisissure 2.5L Blanc lumineux
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2500 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Finition | satin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,18 € HT
/ 2 unités
311,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

