Peinture de finition Rust-Oleum 405.A930.5, Couleur: Bleu
Noxyde® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :405.A930.5
Rubix :1133-5340264
EAN :5413436570323

Documents
Détails articles : PEGANOX A930 BLEU
Protection anticorrosion élastomère phase aqueuse pour application brosse/rouleau sur structures métalliques industrielles, bardages, en ambiance de corrosivité moyennement élevée
Noxyde® Peganox® revêtement anticorrosion 5kg - A930 Bleu
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 4167 ml |
|---|---|
| Couleur | bleu |
| Finition | satin |
| Temps de séchage | 360 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,17 € HT
/ unité
216,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
