Pantalon workwear LMA HERSE1257-MNO-39, Taille : 39 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Pantalon
Voir les informations techniquesRéférences
LMA :HERSE1257-MNO-39
Rubix :0526-6236984
Fabricant :HERSE1257-MNO-39

Détails articles : PANTALON TRICOLORE DYNAMICS T39 60/40 CO/PO MARINE/NOIR/ORANGE
Matière : 60 % coton 40 % polyester - 280 g/m².
Pantalon tricolore : zéro métal avec passepoils rétroréfléchissants - multipoche - braguette zippée - dos : 1 poche à soufflet + rabat fermé par bouton pression - ceinture rehaussée dos et élastiquée côtés.
Pantalon tricolore : zéro métal avec passepoils rétroréfléchissants - multipoche - braguette zippée - dos : 1 poche à soufflet + rabat fermé par bouton pression - ceinture rehaussée dos et élastiquée côtés.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 39 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,60 € HT
/ unité
40,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
Taille
39
