Pantalon workwear DMD 606200ATXT6, Taille : 06 | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester

Pantalon

Voir les informations techniques

Références

DMD :606200ATXT6
Rubix :1544-6213354
EAN :3660668425712
PANTALON GRIS ATEX PLUS T6

Résumé technique

Couleurgris
Taille6
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PANTALON GRIS ATEX PLUS T6


L’ATEX PLUS est une gamme de vêtements multirisques éco-conçue pour les zones ATEX. Confectionnée dans un tissu ripstop performant à base de lyocell, elle assure confort et protection. Certifiée (EN 11611, 11612, 13034, 1149-5, 14404, 17353, 61482-2), elle répond aux exigences les plus strictes.

Points forts

Collection éco-conçue fabriquée en Tunisie dans un tissu innovant ripstop en lyocell et polyester recyclé. Look moderne et dynamique. Coupe ajustée et confortable. Conception robuste et résistante. Mercerie plastique. Nombreuses fonctionnalités : poches genoux, visibilité améliorée : EN 17353, bandes rétro-réfléchissantes cousues à double couture, compatible lavage industriel.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taille6
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
165,29 HT
/ unité
198,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.