Pantalon anti-feu Sioen 8VP1A2PVTY01M-C, Taille : M | Matière principale : Aramide

Pantalon

Voir les informations techniques

Références

Sioen :8VP1A2PVTY01M-C
Rubix :3464-6176149
PANTALON GOLD TWIN M LONG C 830 CONFORT NIVEAU 2 EN469

Résumé technique

Taillem
Matière principalearamide
Couleur secondairesans couleur secondaire
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PANTALON GOLD TWIN M LONG C 830 CONFORT NIVEAU 2 EN469


Pantalon gold twin m long c 830 confort niveau 2 en469

Informations techniques


Attributs
Taillem
Matière principalearamide
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matièretissu extérieur « twin » + barrière d’humidité sio-a.i.r. en ptfe + doublure « tecwave » en 100% aramide
Résistance aux flammesen 469:2020 (x2, y2, z2) — x2 correspond à la résistance à la flamme/chaleur de contact (test flamme via en 367 / iso 9151).
956,30 HT
/ unité
1 147,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Couleur

Taille

Matière principale

Couleur secondaire

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.