Pantalon workwear LMA 1901 - 42, Taille : 42 | Couleur : Marine | Matière principale : Polyamide
Pantalon STRETCH 4 WAY
Voir les informations techniquesRéférences
LMA :1901 - 42
Rubix :0526-6242802
Fabricant :1901 - 42
EAN :3473833603835





Détails articles : PANTALON STRETCH 4 WAY 1901-FICTION-MARINE-42
92% polyamide, 8% elastane, Waterproof Oxford 300D 100% polyester 260 g/m²
Bouton plastique 4 trous souple Ø 20mm, braguette zip injecté plastique, ceinture composée de 5 passants + 1 passant dos large avec réhausse lombaire, bande élastiquée anti-glisse et resserrable par pattes extensibles dos, poches italiennes, poche cuisse gauche fermée par rabat et scratch , surpoche fermée par zip , poche cuisse droite à soufflet, fermée par zip avec ouverture poche mètre , poche dos gauche à soufflet, avec rabat fermé par scratch.Support porte marteau semi volant en Oxford 300D, renfort entrejambe en matière principale, renfort bas de jambe en Oxford 300D , renfort genoux en matière principale, ourlet magique + 5 cm, plis genoux en forme, broderies devant et dos.
Bouton plastique 4 trous souple Ø 20mm, braguette zip injecté plastique, ceinture composée de 5 passants + 1 passant dos large avec réhausse lombaire, bande élastiquée anti-glisse et resserrable par pattes extensibles dos, poches italiennes, poche cuisse gauche fermée par rabat et scratch , surpoche fermée par zip , poche cuisse droite à soufflet, fermée par zip avec ouverture poche mètre , poche dos gauche à soufflet, avec rabat fermé par scratch.Support porte marteau semi volant en Oxford 300D, renfort entrejambe en matière principale, renfort bas de jambe en Oxford 300D , renfort genoux en matière principale, ourlet magique + 5 cm, plis genoux en forme, broderies devant et dos.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 42 |
| Matière principale | polyamide |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,85 € HT
/ unité
86,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
