Pantalon workwear Lafont 1ATLUP-6-204-T0, Taille : 0 | Couleur : Beige | Matière principale : Coton
Pantalon RIGGER - Beige/noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :1ATLUP-6-204-T0
Rubix :8677-6134119
EAN :3609702956676

Documents
Détails articles : PANTALON RIGGER T0 BEIGE
Combinaison Wire
Col officier
Renfort intérieur épaules et empiècement dos
Fermeture centrale zippée et cachée bord-à-bord
Poches poitrine à rabat fermé par grippers cachés et avec soufflet bas, dont une avec tresse porte-boucle
Renfort intérieur bas de manche
Poignets en Cordura® réglables par grippers cachés
Taille élastiquée côtés
2 poches italiennes contrastées avec entrées en tissu Cordura®
1 poche mètre
1 poche cuisse à rabat fermé par gripper caché avec soufflet bas
2 poches revolver fermées par auto-agrippant
Entrejambe : 80 cm (L)
Composition : Sergé 65 % coton 35 % polyester 250 g
Couleurs disponibles : Noir/gris, gris/noir, beige/noir, gris charcoal/noir, kaki/gris charcoal
Col officier
Renfort intérieur épaules et empiècement dos
Fermeture centrale zippée et cachée bord-à-bord
Poches poitrine à rabat fermé par grippers cachés et avec soufflet bas, dont une avec tresse porte-boucle
Renfort intérieur bas de manche
Poignets en Cordura® réglables par grippers cachés
Taille élastiquée côtés
2 poches italiennes contrastées avec entrées en tissu Cordura®
1 poche mètre
1 poche cuisse à rabat fermé par gripper caché avec soufflet bas
2 poches revolver fermées par auto-agrippant
Entrejambe : 80 cm (L)
Composition : Sergé 65 % coton 35 % polyester 250 g
Couleurs disponibles : Noir/gris, gris/noir, beige/noir, gris charcoal/noir, kaki/gris charcoal
Applications
Bâtiment, construction.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | beige |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Grammage | 250 g/m² |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,08 € HT
/ unité
61,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
