Pantalon de travail Lafont 1REG--67-T1, Taille : 01 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon REGLISSE - Charcoal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :1REG--67-T1
Rubix :8677-6136666
EAN :3609702881244

Documents
Détails articles : PANTALON MIXTE REGLISSE T1 CHARCOAL
Pantalon REGLISSE croisé coton 250 g/m². Cordon de serrage. 2 poches dans coutures côtés. Longueur de jambe réglable par grippers. Taille élastiquée. Entrejambe : 87 cm.
Applications
Cuisine, hotellerie, restauration
Informations techniques
Attributs
| Matière | coton / polyester |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Taille | 1 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 210 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,93 € HT
/ unité
63,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
