Pantalon multirisques Sonorco 3848J-595-36, Taille : 36 | Couleur : Marine | Matière principale : Modacrylique
Pantalon Radium
Voir les informations techniquesRéférences
Sonorco :3848J-595-36
Rubix :0528-6204988

Détails articles : PANTALON JEAN MARINE T36 MULTIRISQUES RADIUM
Ceinture à passants avec élastiques côtés, braguette fermeture à glissière, réhausse dos, 2 poches treillis dont 1 avec poche mètre intégrée et 1 avec surpoche téléphone, enveloppes genoux, renfort entrejambe, 2 poches revolver, mercerie tout plastique.
Applications
Électricité industrielle, industries chimiques, industries, transport matières dangereuses
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 36 |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Haute visibilité | non |
| Matière | 55% modacrylique 43% coton 2% antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,15 € HT
/ unité
184,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours
Taille
36