Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
Outillage & Métrologie
(24 640)
Entretien et réparation
(2 900)
Fixation et montage
(37 000)
Protection - Sécurité - Hygiène
(26 371)
Equipement
(9 098)
Usinage
(64 438)
Soudage
(2 603)
Transmission
(80 323)
Pneumatique et fluiditique
(63 585)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
La gamme éco-sélection
Equipements de Protection Individuelle
(24 610)
Hygiène et nettoyage
(509)
Environnement et sécurité
(1 252)
EXPERT EPI
Voir Protection - Sécurité - Hygiène
Top ventes
(2 723)
Protection de la tête
(385)
Protection du visage et des yeux
(881)
Protection auditive
(288)
Protection respiratoire
(831)
Protection des mains
(4 521)
Protection du corps
(7 703)
Usage court
(993)
Protection des pieds
(8 557)
Antichutes
(451)
Voir Equipements de Protection Individuelle
< Retour
Catégories RUBIX
Protection - Sécurité - Hygiène
Équipements de Protection Individuelle
Protection du corps
Vêtements workwear
Pantalon workwear
PANTALON MINERAL/ROUGE 1COLUP T1 POCHES GENOUX 65/C-35/P EJ82
Pantalon workwear Lafont LA-1COLUP-6-7017-1
Pantalon Muffler 1COLUP
Références
lafont :
LA-1COLUP-6-7017-1
rubix :
8677-6174813
ean :
3609705763325
Résumé technique
Couleur
gris
Taille
1
Matière principale
coton
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PANTALON MINERAL/ROUGE 1COLUP T1 POCHES GENOUX 65/C-35/P EJ82
-Croisé : 60% coton - 40% polyester - 315 g
- Ceinture élastiquée côtés
- Braguette zippée
- Poches italiennes
- Poche cuisse x1
- Poches genoux pour T430 et GENODIVS2* 2 niveaux de réglage
- Double poche mètre x1
- Poches revolver x2
- Easy ourlet
- Merceries tout plastique
Informations techniques
Attributs
Couleur
gris
Taille
1
Matière principale
coton
Matière
60 % coton 40 % polyester
Couleur secondaire
rouge
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
54,02
€
HT
/
unité
64,82
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Sélectionner les références (56)
Ajouter au panier
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Pantalon workwear Sonorco PANT8313PGREJ88-56
Pantalon workwear Sonorco PANT8313PGREJ96-58
Pantalon workwear Cepovett 9050-9883-325/44
Pantalon workwear Cepovett 15-9B21-8494-37-52
Pantalon workwear Molinel 10502668237-T48
Pantalon workwear Molinel 10522668123-T54
Pantalon workwear Molinel 10502668279-T48
Pantalon workwear Molinel 10532668279-T40
Pantalon workwear Deltaplus M1PA2GO-M
Pantalon workwear Molinel 10502668158-T42
Pantalon workwear Molinel 10522668123-T44
Pantalon workwear Sonorco AT03-1201-230-T38
Pantalon workwear Cepovett 9050-9883-325/40
Pantalon workwear Cepovett 20-9B51-9883-657-52
Pantalon workwear Molinel 10532668158-T42