Pantalon de travail Molinel MARCPNPCPMPAR-T4, Taille : 04 | Couleur : Violet | Matière principale : Coton
Pantalon mixte MARC
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :MARCPNPCPMPAR-T4
Rubix :9314-6203145
EAN :3115992150293

Détails articles : PANTALON MIXTE MARC PARME T4
Pantalon mixte MARC : Taille totalement élastique, Pas de poche, pas de braguette. Entrejambe : 75 cm. Matière : polyester / coton.
Applications
Collectivités, industrie, soin à la personne, esthétique, beauté.
Informations techniques
Attributs
| Matière | coton / polyester |
|---|---|
| Couleur | violet |
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,85 € HT
/ unité
46,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Couleur
violet