Pantalon de travail Muzelle Dulac Hasson JARPN20AS-BUGAT-56., Taille : 56 | Couleur : Bleu
Pantalon JARNIOUX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :JARPN20AS-BUGAT-56.
Rubix :0516-6072385
EAN :3555906036013
Documents
Détails articles : PANTALON JARNIOUX BUGATTI T56 COTON POLYESTER CROISE 300GR
Pantalon en croisé 65 % coton / 35 % polyester - 300 g/m2. Blouson : Col chevalière, manches démontables, fermeture devant par zip sous patte, poignets pressions, 4 poches, ceinture élastiques côtés. Pinces devant, braguette boutons, 2 poches italiennes doublées du même tissu, 2 poches treillis à 3 soufflets fermées par rabats pressions, poche arrière bouton.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 56 |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,08 € HT
/ unité
44,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Couleur
Taille
56
