Pantalon de travail Muzelle Dulac Hasson JARPN20AS-AMAZ-60., Taille : 60 | Couleur : Vert
Pantalon JARNIOUX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :JARPN20AS-AMAZ-60.
Rubix :0516-6067584
EAN :3555906058411
Documents
Détails articles : PANTALON JARNIOUX VERT AMAZ. T60 COTON POLYESTER CROISE 300GR
Pantalon en croisé 65 % coton / 35 % polyester - 300 g/m2. Blouson : Col chevalière, manches démontables, fermeture devant par zip sous patte, poignets pressions, 4 poches, ceinture élastiques côtés. Pinces devant, braguette boutons, 2 poches italiennes doublées du même tissu, 2 poches treillis à 3 soufflets fermées par rabats pressions, poche arrière bouton.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | 60 |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,39 € HT
/ unité
59,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Couleur
Taille
60
