Pantalon de travail Cepovett 15-9B20-8494-8-2, Taille : 02 | Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
Pantalon homme KROSS LINE®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :15-9B20-8494-8-2
Rubix :2223-6134510
Fabricant :15-9B20-8494-8-2
EAN :3184374397625

Documents
Détails articles : PANTALON HOMME KROSSLINE T2 BLANC CP
Ce pantalon de travail homme KROSS LINE® est un vêtement de qualité supérieure conçu pour répondre aux besoins des professionnels de divers secteurs industriels. Fabriqué en tissu 65% coton et 35% polyester avec un grammage de 300 g/m², ce pantalon offre à la fois confort et durabilité pour une utilisation quotidienne.
Caractéristiques:
- Ceinture fermée par bouton pour un ajustement parfait
- Ceinture élastiquée avec réhausse dos
- 2 poches cavalières et 1 poche cuisse à rabat fermé
- Double poche mètre pour plus de fonctionnalité
- Poche dos à rabat fermé pour sécuriser les effets personnels
- Poches genoux pour plus de protection
- Mercerie amagnétique
Spécifications:
- Matière : 65% coton, 35% polyester, 300 g/m²
- Disponible de la taille 0 à 06
- Plusieurs coloris : noir, blanc, rouge, bleu, gris et vert
- Ceinture fermée par bouton
- Braguette à glissière
- Collerette de marquage
- Réhausse dos
- Entrejambe de 80 cm + ourlet de 5 cm
Normes:
Ce pantalon de travail homme KROSS LINE® est conforme aux normes EN 14404 : 2004 + A1 : 2010, garantissant une protection optimale pour les professionnels et EN 15797 pour le lavage industriel.
Informations sur la marque:
La marque Cepovett est reconnue pour sa qualité et son engagement envers la sécurité et le confort des professionnels. Avec ce pantalon de travail homme KROSS LINE®, Cepovett continue d'innover pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
Caractéristiques:
- Ceinture fermée par bouton pour un ajustement parfait
- Ceinture élastiquée avec réhausse dos
- 2 poches cavalières et 1 poche cuisse à rabat fermé
- Double poche mètre pour plus de fonctionnalité
- Poche dos à rabat fermé pour sécuriser les effets personnels
- Poches genoux pour plus de protection
- Mercerie amagnétique
Spécifications:
- Matière : 65% coton, 35% polyester, 300 g/m²
- Disponible de la taille 0 à 06
- Plusieurs coloris : noir, blanc, rouge, bleu, gris et vert
- Ceinture fermée par bouton
- Braguette à glissière
- Collerette de marquage
- Réhausse dos
- Entrejambe de 80 cm + ourlet de 5 cm
Normes:
Ce pantalon de travail homme KROSS LINE® est conforme aux normes EN 14404 : 2004 + A1 : 2010, garantissant une protection optimale pour les professionnels et EN 15797 pour le lavage industriel.
Informations sur la marque:
La marque Cepovett est reconnue pour sa qualité et son engagement envers la sécurité et le confort des professionnels. Avec ce pantalon de travail homme KROSS LINE®, Cepovett continue d'innover pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
Points forts
- Confort optimal tout au long de la journée
- Praticité grâce aux différentes poches
- Résistant aux frottements pour une durabilité accrue
- Élastique côtés pour une liberté de mouvement maximale
- Ajustement personnalisé grâce à la ceinture élastiquée et l’entrejambe avec ourlet
- Fermeture facile grâce à la glissière plus le bouton à clou
- Praticité grâce aux différentes poches
- Résistant aux frottements pour une durabilité accrue
- Élastique côtés pour une liberté de mouvement maximale
- Ajustement personnalisé grâce à la ceinture élastiquée et l’entrejambe avec ourlet
- Fermeture facile grâce à la glissière plus le bouton à clou
Applications
Ce pantalon de travail homme KROSS LINE® est idéal pour les professionnels de l’industrie générale, offrant confort et fonctionnalité au quotidien.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton / polyester |
| Grammage | 300 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,84 € HT
/ unité
53,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
