Pantalon workwear Cepovett 20-9B51-9883-1358-38, Taille : 38 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Pantalon Homme CRAFT WORKER XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :20-9B51-9883-1358-38
Rubix :2223-6204107
EAN :3603623453627

Détails articles : PANTAL HOMME CRAFT WORKER XP T38 NAVY / NOIR
Coupe confort avec jambes préformées
Ceinture élastiquée côtés avec hausse dos fermée par bouton clou avec logo embossé
Passants larges
Braguette avec fermeture à glissière
Piqûres renforcées fond dos et côtés
Poches cuisses multifonctions avec poche téléphone, poche mètre et compartiments outils/stylos
2 poches dos à rabat
Poches genoux Cordura ®Mercerie amagnétique
Cordura : renforts poches, genouillères, bas de jambes
Aisance grâce aux empiècements stretch aux points d’articulation : dessous ceinture dos, au-dessus des genoux, entrejambe.
Normes : EN 14404 Niveau 1 / Type 2
Ceinture élastiquée côtés avec hausse dos fermée par bouton clou avec logo embossé
Passants larges
Braguette avec fermeture à glissière
Piqûres renforcées fond dos et côtés
Poches cuisses multifonctions avec poche téléphone, poche mètre et compartiments outils/stylos
2 poches dos à rabat
Poches genoux Cordura ®Mercerie amagnétique
Cordura : renforts poches, genouillères, bas de jambes
Aisance grâce aux empiècements stretch aux points d’articulation : dessous ceinture dos, au-dessus des genoux, entrejambe.
Normes : EN 14404 Niveau 1 / Type 2
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 38 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | coton/ polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,27 € HT
/ unité
67,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Couleur
Taille
38






