Pantalon workwear Lafont 1ATNCP6657-3, Taille : 03 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Pantalon Foras Work attitude 300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :1ATNCP6657-3
Rubix :8677-6134010
Fabricant :1ATNCP6657-3
EAN :3609702071829



Documents
Détails articles : PANTALON FORAS T3 CHARCOAL/NOIR
Ce pantalon est un vêtement de travail de haute qualité conçu pour répondre aux besoins des professionnels du bâtiment et de la construction. Il offre à la fois confort et durabilité.
Caractéristiques:
Ce pantalon Foras est composé de 60 % de coton et 40 % de polyester, offrant ainsi un équilibre parfait entre confort et durabilité. Sa ceinture élastiquée sur les côtés avec rehausse dos assure un ajustement optimal. Les renforts en polyester haute résistance sur le bas arrière du pantalon garantissent une protection supplémentaire. Il inclut des poches cavalières pratiques pour un accès rapide, ainsi que deux poches cuisse pour un rangement supplémentaire. Une poche revolver est prévue pour un accès facile. Le triangle d'aisance assure une meilleure liberté de mouvement, tandis que les poches aux genoux en Cordura® sont dotées de deux niveaux de réglage en hauteur et d'une ouverture facile par le haut. Les renforts en Cordura® au bas de la jambe assurent une durabilité accrue.
Spécifications:
- Genre : homme
- Coloris : gris
- Tailles disponibles : 0 à 6
- Composition tissu principal : 60% coton 40% polyester 315 g/m²
- Composition tissu contraste : Cordura® 100% polyamide
- Entrejambe : 82 cm
- Entretien : lavage normal à 60°, chlorage interdit, séchage en machine à 60° max, repassage maximum à 150°, lavage à sec interdit
Informations sur la marque:
Lafont est une marque renommée dans le domaine des vêtements de travail, offrant des produits de haute qualité et de grande durabilité. Avec ce pantalon Foras, Lafont continue de fournir des solutions fiables pour les professionnels exigeants.
Caractéristiques:
Ce pantalon Foras est composé de 60 % de coton et 40 % de polyester, offrant ainsi un équilibre parfait entre confort et durabilité. Sa ceinture élastiquée sur les côtés avec rehausse dos assure un ajustement optimal. Les renforts en polyester haute résistance sur le bas arrière du pantalon garantissent une protection supplémentaire. Il inclut des poches cavalières pratiques pour un accès rapide, ainsi que deux poches cuisse pour un rangement supplémentaire. Une poche revolver est prévue pour un accès facile. Le triangle d'aisance assure une meilleure liberté de mouvement, tandis que les poches aux genoux en Cordura® sont dotées de deux niveaux de réglage en hauteur et d'une ouverture facile par le haut. Les renforts en Cordura® au bas de la jambe assurent une durabilité accrue.
Spécifications:
- Genre : homme
- Coloris : gris
- Tailles disponibles : 0 à 6
- Composition tissu principal : 60% coton 40% polyester 315 g/m²
- Composition tissu contraste : Cordura® 100% polyamide
- Entrejambe : 82 cm
- Entretien : lavage normal à 60°, chlorage interdit, séchage en machine à 60° max, repassage maximum à 150°, lavage à sec interdit
Informations sur la marque:
Lafont est une marque renommée dans le domaine des vêtements de travail, offrant des produits de haute qualité et de grande durabilité. Avec ce pantalon Foras, Lafont continue de fournir des solutions fiables pour les professionnels exigeants.
Points forts
- Confort optimal grâce à sa composition en coton et polyester
- Durabilité accrue grâce aux renforts en polyester haute résistance
- Ceinture élastiquée pour un ajustement parfait
- Pratique avec ses multiples poches pour ranger vos outils et accessoires
- Durabilité accrue grâce aux renforts en polyester haute résistance
- Ceinture élastiquée pour un ajustement parfait
- Pratique avec ses multiples poches pour ranger vos outils et accessoires
Applications
Ce pantalon Foras est idéal pour les professionnels du bâtiment, de la construction et des espaces verts. Sa conception robuste et ses fonctionnalités pratiques en font un choix parfait pour les travaux en extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,82 € HT
/ unité
64,58 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours
