Pantalon workwear Cepovett 15-9E20-8494-3-3, Taille : 03 | Couleur : Vert | Matière principale : Coton
Pantalon femme KROSS LINE
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :15-9E20-8494-3-3
Rubix :2223-6134504
Fabricant :15-9E20-8494-3-3
EAN :3184374398806

Détails articles : PANTALON FEMME KROSSLINE T3 VERT US CP
65 % coton, 35 % polyester 300 g. Adapté entretien industriel.
Conforme Normes EN 14404:2004+A1:2010 Niveau 1 Type 2, avec GENODIVS2 ou T430 - EN ISO 15797:2018 8A+8B.
Pantalon
Ceinture fermée par bouton. Élastiques côtés. Braguette à glissière. Réhausse dos. 2 poches cavalières. 1 poche cuisse à rabat fermé et poche portable. Double poche mètre Poche dos à rabat fermé. Poches genoux. Entrejambe 75 cm + ourlet de 5 cm. Mercerie tout plastique. Entrejambe 75 + ourlet de 5 cm.
Conforme Normes EN 14404:2004+A1:2010 Niveau 1 Type 2, avec GENODIVS2 ou T430 - EN ISO 15797:2018 8A+8B.
Pantalon
Ceinture fermée par bouton. Élastiques côtés. Braguette à glissière. Réhausse dos. 2 poches cavalières. 1 poche cuisse à rabat fermé et poche portable. Double poche mètre Poche dos à rabat fermé. Poches genoux. Entrejambe 75 cm + ourlet de 5 cm. Mercerie tout plastique. Entrejambe 75 + ourlet de 5 cm.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,47 € HT
/ unité
54,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
