Pantalon de travail Lafont LA-1ALANCP-6-110-40, Taille : 40 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Pantalon de travail Carrier
Voir les informations techniquesRéférences
Lafont :LA-1ALANCP-6-110-40
Rubix :8677-6063113
Fabricant :1ALANCP611040
EAN :3122450151020

Détails articles : PANTALON NOIR 1ALANST5 T40 SERGE 65/C 35/P EJ82 MULTIPOCH
Ceinture droite 5 passants fermée par un bouton rivet
Braguette zippée
2 poches italiennes
2 poches côtés à soufflets et rabat fermé par pressions, dont 1 avec poche mètre intégrée
1 poche revolver.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 40 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | tissu sergé 65% coton 35% polyester |
| Grammage | 250 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,21 € HT
/ unité
55,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
