Pantalon workwear Mascot AIA79-230-010-82C46, Taille : 40 | Couleur : Marine

Pantalon de travail allégé

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mascot :AIA79-230-010-82C46
Rubix :M099-6236163
Fabricant :AIA79-230-010-82C46
PANTALON TROUSER AIRBUS MARINE T-F40 POCH.PUCE
Résumé technique
Couleurmarine
Taille40
Couleur secondairesans couleur secondaire
Documents

Détails articles : PANTALON TROUSER AIRBUS MARINE T-F40 POCH.PUCE


50 % coton, 50 % polyester 205 g/m². Grâce à sa qualité et à sa légèreté avec une teneur élevée en coton, le pantalon convient parfaitement pour le travail dans les climats plus chauds. Les poches pour genouillères en CORDURA résistant à l'usure sont ajustables pour assurer un placement optimal des genouillères. Inserts en matériaux STRETCH pour une grande liberté de mouvement, intégrant une pochette RFID.

Version antistatique
64 % Polyester, 35 % coton /1 % fibres de carbone 210 g/m².
Pantalon léger et antistatique. Sur base visuelle du pantalon « standard ». Les poches pour genouillères en CORDURA résistant à l’usure sont ajustables pour assurer un placement optimal des genouillères. Inserts en matériaux STRETCH pour une grande liberté de mouvement. Intégrant pochette RFI.

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Taille40
Couleur secondairesans couleur secondaire
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,66 HT
/ unité
82,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Taille

40
Sélectionner les références (15)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.