Pantalon de pluie Deltaplus 850PANBMGT, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
PANTALON DE PLUIE SUPPORT POLYESTER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :850PANBMGT
Rubix :0495-6196130
EAN :3295249263461

Documents
Détails articles : PANTALON DE PLUIE 850 TL BLEU MARINE POLYESTER
Pantalon de pluie imperméable et respirant enduit PVC/PU sur textile renforcé pour plus de durabilité quand les conditions climatiques se dégradent
Matière : support - 100% polyester - 270 g/m², Enduit PVC/PU extérieur | Coutures : Thermo-soudées | Taille : Taille élastiquée
Matière : support - 100% polyester - 270 g/m², Enduit PVC/PU extérieur | Coutures : Thermo-soudées | Taille : Taille élastiquée
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,18 € HT
/ unité
38,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
