Pantalon workwear Sonorco PANT8314PBUGEJ80-38, Taille : 38 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Pantalon Bugatti Soufflet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :PANT8314PBUGEJ80-38
Rubix :0528-6150291

Documents
Détails articles : PANT CT BUGATTI GENOUILLERE T38 ENTREJAMBE 80
Ceinture élastiquée aux côtés. Sept passants. Deux plis avant. Braguette fermeture glissière Poches italiennes. Poche cuisse plaquée à droite,rabat fermé par pressions cachés + cloison piquée. Poche revolver sur arrière droit avec rabats fermé par pressions plastiques noirs cachés. Fourche surpiquée double aiguille. Enveloppes genouillères fermées par scratch. Toutes les coutures d `assemblage surpiqués double aiguille
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 38 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 340 g/m² |
| Matière | 100% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,32 € HT
/ unité
77,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours