Pantalon de travail Portwest BZ30NARL, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Coton

PANTALON ANTI-FEU PROBAN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :BZ30NARL
Rubix :J432-6110428
Fabricant :BZ30NARL
EAN :5036108211166
PANTALON BIZWELD T.L MARINE

Résumé technique

Couleurmarine
Taillel
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PANTALON BIZWELD T.L MARINE


Le pantalon Bizweld BZ30 de Portwest est conçu pour offrir une protection fiable contre la chaleur et les projections de métal en fusion tout en garantissant un confort optimal. Fabriqué en coton avec une finition résistante aux flammes, il assure à l'utilisateur une sécurité accrue dans les environnements de travail exigeants. Ses multiples poches et sa ceinture semi-élastiquée ajoutent une praticité supplémentaire, rendant ce vêtement idéal pour les professionnels cherchant un équipement fonctionnel et robuste.

Caractéristiques :
Le pantalon Bizweld BZ30 offre une protection avancée contre la chaleur convective, radiante et de contact, ainsi que contre les projections de métal en fusion. Son tissu 100 % coton avec finition résistante aux flammes FR 330g assure une sécurité accrue tout en conservant un bon niveau de confort. Le tissu est aussi classé UPF 40+ pour bloquer 98 % des rayons UV, offrant ainsi une protection supplémentaire contre les effets nocifs du soleil. Il est doté d'une fermeture en laiton robuste et durable, ainsi que de doubles surpiqûres pour une meilleure résistance. Son design fonctionnel comprend trois poches pratiques, dont une poche mètre stratégiquement placée pour un accès rapide. Enfin, sa ceinture semi-élastiquée garantit un maintien sûr et confortable tout au long de la journée.

Spécifications :
- Tissu : Bizweld, 100 % coton, finition FR, 330 g
- Fermeture en laiton robuste
- Coutures double piqûre
- 3 poches : 2 latérales, 1 poche mètre
- Ceinture semi-élastiquée.

Normes :
Ce pantalon Bizweld BZ30 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1) : Protection contre la chaleur et les flammes, incluant la chaleur convective, radiante et de contact.
- A1, A2 : Résistance à la propagation des flammes sur les surfaces du vêtement
- B1 : Protection contre la chaleur convective (niveau 1 sur 3)
- C1 : Protection contre la chaleur radiante (niveau 1 sur 4)
- E2 : Protection contre les projections de métal en fusion (niveau 2 sur 3)
- F1 : Protection contre la chaleur de contact (niveau 1 sur 3)
- EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2) : Protection pour le soudage et les techniques connexes, limitant les risques de brûlures causées par les projections de métal en fusion et la chaleur générée par ces opérations.
- IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²) : Protection contre les arcs électriques.
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM², HAF = 80.4 %) : Résistance aux éclats thermiques causés par les arcs électriques.

Informations sur la marque :
Portwest, acteur international dans le domaine des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, conçoit depuis 1904 des solutions innovantes pour garantir sécurité et confort aux professionnels. Forte de plus de 5 100 collaborateurs, l'entreprise maîtrise l'ensemble du processus de fabrication grâce à ses sites de production modernes situés en Europe et en Asie. Son expertise reconnue couvre les vêtements haute visibilité, les équipements résistants aux flammes, ainsi que la protection des mains et des pieds.

Points forts

- Protection efficace contre la chaleur et les flammes ;
- Résistance aux projections de métal en fusion ;
- Confort accru grâce à son tissu 100 % coton ;
- Robustesse assurée par une fermeture en laiton et des doubles surpiqûres ;
- Poches multiples pour un rangement fonctionnel ;
- Maintien ajusté avec ceinture semi-élastiquée.

Applications

Le pantalon Bizweld BZ30 est idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements à risques thermiques élevés. Il convient parfaitement aux soudeurs, travailleurs de l'industrie métallurgique et aux opérateurs manipulant des équipements à haute température. Son tissu ignifuge le rend adapté aux interventions dans des zones exposées à la chaleur et aux flammes, offrant ainsi une solution fiable et durable pour assurer la sécurité des utilisateurs.

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Taillel
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière100% coton
68,53 HT
/ unité
82,24 TTC
  • Epuisé

Taille