Références
Facom :1002.P1
Rubix :0139-5020023
EAN :3148512223559
Détails articles : PANNE POINTUE STANDARD 1002.P1
Poids 8g
Utilisation Fer à souder: 1001A.60,1002A.60E, 1003A.80E, 1230.25, 1230.30, 1024.25
Utilisation Fer à souder: 1001A.60,1002A.60E, 1003A.80E, 1230.25, 1230.30, 1024.25
Informations techniques
Attributs
| Type | grot standard |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,25 € HT
/ unité
48,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

