Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 937)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Soudage
Soudage chauffage coupage flamme
Matériel aeropropane
Chalumeaux aeropropane
Fer à souder avec panne
PANNE POINTUE LGUE 1002.P2
Fer à souder avec panne Facom 1002.P2
Panne pointue
Références
facom :
1002.P2
rubix :
0139-5020024
ean :
3148512223566
Résumé technique
Type
Longue pointe de flèche
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : PANNE POINTUE LGUE 1002.P2
Poids 1g
Utilisation Fer à souder: 1001A.60,1002A.60E, 1003A.80E, 1230.25, 1230.30, 1024.25
Informations techniques
Attributs
Poids
0.01
Type
Longue pointe de flèche
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
42,09
€
HT
/
unité
50,51
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit