Références
Hadef :8910154000001
Rubix :4081-7101593

Détails articles : PALONNIER FIXE SERIE 910 CAP 2000KG LG UTILE 2000MM
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
|---|---|
| Longueur | 2000 mm |
| Type | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 536,88 € HT
/ unité
1 844,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours