Références
Hadef :8920000000000
Rubix :4081-7101608

Détails articles : PALONNIER REGLABLE SERIE 920 CAP 3000KG ENTX 3000MM/1000MM
Palonnier monopoutre réglable. Finition peinture polyuréthane RAL 1028. Livré avec manilles et crochets tournants inférieurs. Autres types de palonniers sur demande.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
|---|---|
| Longueur | 1000 mm |
| Hauteur de construction | 3000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 387,82 € HT
/ unité
1 665,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours