Références
Hadef :8910000000000
Rubix :4081-7101595
Détails articles : PALONNIER FIXE SERIE 910 CAP 3000KG LG UTILE 2000MM
Palonnier monopoutre fixe. Finition peinture polyuréthane RAL1028. Livré avec manilles et crochets tournants inférieurs. Autres types de palonniers sur demande.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
|---|---|
| Longueur | 2000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 076,69 € HT
/ unité
1 292,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
