Références
Hadef :8910145000002
Rubix :4081-7101592

Détails articles : PALONNIER FIXE SERIE 910 CAP 1000KG LG UTILE 5000MM
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
|---|---|
| Longueur | 5000 mm |
| Type | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 294,00 € HT
/ unité
1 552,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours