Références
Hadef :8920000000000
Rubix :4081-7101611

Détails articles : PALONNIER REGLABLE SERIE 920 CAP 4000KG ENTX 5000MM/2000MM
Palonnier monopoutre réglable. Finition peinture polyuréthane RAL 1028. Livré avec manilles et crochets tournants inférieurs. Autres types de palonniers sur demande.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4000 kg |
|---|---|
| Longueur | 2000 mm |
| Hauteur de construction | 5000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 357,51 € HT
/ unité
2 829,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours