Références
Hadef :8910165000002
Rubix :4081-7101600

Détails articles : PALONNIER FIXE SERIE 910 CAP 5000KG LG UTILE 5000MM
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5000 kg |
|---|---|
| Longueur | 5000 mm |
| Type | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 557,82 € HT
/ unité
3 069,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours