Corps de palier applique auto-aligneur SNR UCFEX16

Palier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCFEX16
Rubix :0302-1381873
EAN :3413521566929
PALIER UCFEX16 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Largeur85,7 mm
Matièreboîtier en fonte avec insert de roulement en acier chromé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UCFEX16 SNR


Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Points forts

-Gamme JIS et ISO d'un seul tenant
-Couvercles de protection rigides en acier inoxydable disponibles pour de nombreux paliers
-L'insert de roulement AGR symbolise notre engagement en matière de performance et de fiabilité. Développé pour l'industrie des machines agricoles, cet insert est idéal pour les applications où des éléments tels que la contamination par des particules sèches et l'humidité sont préoccupants et/ou de forts impacts mécaniques sont attendus.
Caractéristiques : Graisse haute performance sans entretien, joint de contact robuste, protection contre la corrosion grâce à des surfaces galvanisées.

Applications

Offrant un rapport qualité-prix exceptionnel, la gamme de paliers auto-aligneurs SNR fournit des solutions pour un large éventail d'applications telles que : les machines agricoles, la transformation des aliments et des boissons, la manutention, les machines d'emballage, les systèmes de convoyage et bien d'autres encore.
Le portefeuille SNR vous offre tous les produits nécessaires à chaque étape de votre production.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Largeur85,7 mm
Matièreboîtier en fonte avec insert de roulement en acier chromé
Entraxe de fixation171,5 mm
Hauteur56 mm
Diamètre extérieur150 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Type de roulementinsert de roulement à billes radial à alignement automatique (ucx16g2 / fex16)
250,21 € HT
/ unité
300,25 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours