Références
RHP :UCT208D1
Rubix :0294-1013960
Fabricant :UCT208D1 N
EAN :00029176543876

Détails articles : PALIER UCT 208 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 33 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Longueur | 144 mm |
| Série | uct2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,17 € HT
/ unité
109,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours