Coulisseau tendeur auto-aligneur Mecaline UCT212
Palier auto-aligneur UCT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :UCT212
Rubix :C600-1269466
Fabricant :857419
EAN :3660338126758



Documents
Détails articles : PALIER UCT 212
Palier auto-aligneur UCT gamme Mecaline
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Matière | fonte |
| Type | uct |
| Diamètre extérieur | 146 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,64 € HT
/ unité
91,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
