Palan à levier Hadef 53/07A-002, Charge maxi d'utilisation CMU: 250 kg | Hauteur de levée: 1 m
Palan à levier en aluminium
Voir les informations techniquesRéférences
Hadef :53/07A-002
Rubix :4081-7080523

Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 250 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 1 m |
Détails articles : PALAN LEVIER A CHAINE ALUMINIUM 250KG 1M
Corps et levier en aluminium. Poids ultra léger.
Points forts
Très léger et maniable, très faible effort de levier, roue libre pour approche rapide.
Applications
Pour l'industrie et la maintenance.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 250 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 1 m |
| Poids | 1,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,76 € HT
/ unité
302,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours