Palan à main Yale N04200128, Charge maxi d'utilisation CMU: 3000 kg | Hauteur de levée: 3 m
Palan à chaîne manuel VSIII
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :N04200128
Rubix :0189-7060839
EAN :4025092949958


Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 3 m |
Documents
Détails articles : PALAN A MAIN VSIII COROLIM 3000 KG 1 BRIN
Le palan manuel Yale VSIII est une solution de levage fiable et performante conçue pour répondre aux exigences des environnements industriels et professionnels. Sa conception innovante, alliée à l’expérience historique de Yale dans le domaine du levage, garantit un fonctionnement fluide, une manipulation facilitée et une durabilité optimale.
Caractéristiques :
Le palan VSIII bénéficie d’une conception mécanique optimisée, intégrant un guide-chaîne perfectionné qui assure un déroulement fluide de la chaîne de manœuvre, sans blocage ni coincement. L’intégration de roulements de haute qualité dans les flasques, le train d’engrenage et la noix de chaîne de charge contribue à prolonger la durée de vie de l’équipement et à réduire l’effort manuel. La stabilité du palan est renforcée grâce à un montage par vis entre les flasques, le carter et la noix de chaîne de manœuvre. Les composants exposés, comme les éléments de frein et les galets de guidage, sont traités contre la corrosion.
Spécifications :
• Chaîne de charge : zinguée pour une résistance accrue à la corrosion
• Train d’engrenage monté sur roulements
• Guide-chaîne usiné pour un déroulement sans accroc
• Corps en acier renforcé assurant rigidité et stabilité
• Force manuelle réduite grâce à l’optimisation mécanique
• Température d’utilisation standard : -10 à +50 °C
Informations sur la marque :
Yale est une référence européenne historique dans le domaine des équipements de levage. Depuis 1877, la marque innove avec des solutions robustes, dont le tout premier palan manuel à chaîne doté d’un frein à pression de charge, un principe encore utilisé aujourd’hui. C’est en 1936 que la production industrielle débute à Velbert, en Allemagne, avec le célèbre PULLIFT®. Depuis, Yale s’est imposée comme un leader dans de nombreux secteurs : construction, ingénierie mécanique, transport, énergie, gestion de l’eau, industrie pétrolière et gazière, ainsi que la production de papier. L’offre Yale comprend une gamme étendue de palans, treuils, ponts roulants, outils hydrauliques, transpalettes, tables élévatrices et équipements de levage textile. L’accent est mis sur la qualité, la sécurité et la fiabilité.
Caractéristiques :
Le palan VSIII bénéficie d’une conception mécanique optimisée, intégrant un guide-chaîne perfectionné qui assure un déroulement fluide de la chaîne de manœuvre, sans blocage ni coincement. L’intégration de roulements de haute qualité dans les flasques, le train d’engrenage et la noix de chaîne de charge contribue à prolonger la durée de vie de l’équipement et à réduire l’effort manuel. La stabilité du palan est renforcée grâce à un montage par vis entre les flasques, le carter et la noix de chaîne de manœuvre. Les composants exposés, comme les éléments de frein et les galets de guidage, sont traités contre la corrosion.
Spécifications :
• Chaîne de charge : zinguée pour une résistance accrue à la corrosion
• Train d’engrenage monté sur roulements
• Guide-chaîne usiné pour un déroulement sans accroc
• Corps en acier renforcé assurant rigidité et stabilité
• Force manuelle réduite grâce à l’optimisation mécanique
• Température d’utilisation standard : -10 à +50 °C
Informations sur la marque :
Yale est une référence européenne historique dans le domaine des équipements de levage. Depuis 1877, la marque innove avec des solutions robustes, dont le tout premier palan manuel à chaîne doté d’un frein à pression de charge, un principe encore utilisé aujourd’hui. C’est en 1936 que la production industrielle débute à Velbert, en Allemagne, avec le célèbre PULLIFT®. Depuis, Yale s’est imposée comme un leader dans de nombreux secteurs : construction, ingénierie mécanique, transport, énergie, gestion de l’eau, industrie pétrolière et gazière, ainsi que la production de papier. L’offre Yale comprend une gamme étendue de palans, treuils, ponts roulants, outils hydrauliques, transpalettes, tables élévatrices et équipements de levage textile. L’accent est mis sur la qualité, la sécurité et la fiabilité.
Points forts
• Construction métallique robuste et stable
• Déroulement fluide de la chaîne sans blocage
• Composants internes optimisés pour la durabilité
• Faible effort manuel requis
• Chaîne zinguée standard résistante à la corrosion
• Maintenance facilitée par une conception intelligente
• Déroulement fluide de la chaîne sans blocage
• Composants internes optimisés pour la durabilité
• Faible effort manuel requis
• Chaîne zinguée standard résistante à la corrosion
• Maintenance facilitée par une conception intelligente
Applications
Ce palan est conçu pour un usage intensif ou occasionnel dans des environnements industriels variés. Il convient parfaitement aux opérations de montage, d’entretien, de production ou de levage sur chantier. Sa facilité d’utilisation et sa large plage de capacités le rendent idéal pour la maintenance industrielle, les ateliers de réparation, les sites de construction, et les applications dans les secteurs du transport et de l’énergie.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
|---|---|
| Hauteur de levée | 3 m |
| Poids | 31 kg |
| Type | palan manuel à chaîne |
| Force manuelle (max.) | 40,79 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 178,20 € HT
/ 10 unités
7 413,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours