Pantalon workwear Coverguard 8PADPXL, Taille : XL | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Paddock
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :8PADPXL
Rubix :4886-6073913
EAN :3435248002429



Documents
Détails articles : PANTALON PADDOCK GRIS/ORANGE T.52/54 COT/POL 245G/M2
Matière 60% coton, 40% polyester 245 g/m². Fermeture à la taille par boutons et braguette à fermeture à glissière avec rabat, passants ceinture, serrage bandes agrippantes en bas des jambes, nombreuses poches
Points forts
Légèreté, nombreuses poches, emplacements pour genouillère, serrage bas jambes
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | orange |
| Grammage | 245 g/m² |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,20 € HT
/ unité
25,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
