Combinaison jetable Segetex-Eif CMS12, Taille : M | Matière principale : Tissu non tissé
Oxygen à capuche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Segetex-Eif :CMS12
Rubix :I164-6111940
EAN :3661908000430

Résumé technique
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : COMBI. OXYGEN 5/6 TAILLE 2 (M) CAPUCHE DOS AERE BLANC CAT III
Polypropylène + film microporeux + SMMS. Modèle cousu. Capuche élastiquée. Poignets, tailles et chevilles élastiqués. Rabat sur fermeture à glissière. Ruban adhésif sous rabat. Dos et arrière de la capuche en SMMS. Matière légère et aérée.
CE – Catégorie III – Types 5 et 6 - EN 1149-1 et EN 1149-5
CE – Catégorie III – Types 5 et 6 - EN 1149-1 et EN 1149-5
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Matière | smms |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
530,00 € HT
/ 50 unités
636,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours