Références
SMC :ZP4010UN
Rubix :0338-2539318
Fabricant :ZP4010UN

Détails articles : VACUUM PAD
Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres, de 2 à 200 mm, 6 matériaux de coupelle et 4 designs de coupelle, offrant un large choix. Les 4 designs standard de coupelle — plate, plate avec nervures, profonde et à soufflet — sont proposés, mais si ceux-ci ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous concernant votre application spécifique. Nos ingénieurs ont réalisé sur mesure de nombreux modèles et formes en utilisant une variété de matériaux.
Points forts
Tailles des coupelles : 2x4, 3.5x7, 4x10 mm Formes : ovale Matériaux : caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur, NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane.
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Forme | ovale |
| Type | vacuum pad |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,50 € HT
/ 10 unités
57,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours