Ventouses et pinces souples SMC ZPT20US-B5

Ventouse serie zpt

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT20US-B5
Rubix :0338-2051454
EAN :3618036450095
VENTOUSE PLATE-SILIC.-D.20- M5 ZPT20US-B5

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre20 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE PLATE-SILIC.-D.20- M5 ZPT20US-B5


Pour l'adsorption de pièces générales
Taille ventouse : Ø 2 - Ø 50 mm Forme : Plat, Plat nervuré Matière : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc de silicone conducteur, NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane Options : Filetage et taraudage, Raccordement du vide vertical.

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre20 mm
Formerond
Typeventouse plate-silic.-d.20- m5 zpt20us-b5
19,70 € HT
/ unité
23,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours