Références
Pferd Tools :CDR 75 A-COOL 60
Rubix :0060-0514766
Fabricant :42772706
EAN :4007220596814
Détails articles : OUTIL DE PONCAGE CDR 75 A-COOL 60 42772706
La gamme COMBIDISC CDR A-COOL répond aux contraintes du ponçage sur matériaux difficiles grâce à un abrasif corindon formulé pour limiter l'encrassement et maîtriser la montée en température. Disponibles en diamètres 50 mm et 75 mm avec un grain de 36 à 80.
Caractéristiques :
Les pastilles COMBIDISC CDR A-COOL intègrent un corindon traité avec des agents abrasifs actifs qui améliorent l'enlèvement de matière, réduisent le colmatage et maintiennent la surface à basse température pendant l'usinage. Ce revêtement spécifique rend la gamme particulièrement adaptée aux matériaux sensibles à la chaleur, comme l'acier inoxydable austénitique et ferritique ou les alliages d'aluminium tendres.
Le système de fixation CDR repose sur un raccord à vis à filetage extérieur mâle en plastique. Ce mécanisme garantit l'absence de dysfonctionnements liés à l'adhérence, au glissement ou au détachement accidentel de la pastille, souvent rencontrés à l'utilisation de disques auto-aggripants. La fixation assure également une compatibilité avec plusieurs systèmes de serrage courants du marché : Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B et Roll-On.
Le fonctionnement quasi sans vibrations contribue à un maniement simple, tandis que le changement rapide d'outil permis par le système CDR réduit les temps d'arrêt en production. Les plateaux-supports COMBIDISC sont à commander séparément.
Spécifications :
Abrasif : corindon A-COOL.
Diamètres disponibles : 50 mm / 75 mm.
Granulométries disponibles : 36, 60, 80.
Vitesse maximale admissible : 50 m/s.
Plage de vitesse (Ø 50 mm) : 8 000 – 13 000 tr/min.
Plage de vitesse (Ø 75 mm) : 5 000 – 9 000 tr/min.
Système de serrage : CDR (raccord à vis à filetage extérieur mâle, plastique).
Nomenclature : CDR XX A-COOL YY (XX = diamètre en mm, YY = grain).
Caractéristiques :
Les pastilles COMBIDISC CDR A-COOL intègrent un corindon traité avec des agents abrasifs actifs qui améliorent l'enlèvement de matière, réduisent le colmatage et maintiennent la surface à basse température pendant l'usinage. Ce revêtement spécifique rend la gamme particulièrement adaptée aux matériaux sensibles à la chaleur, comme l'acier inoxydable austénitique et ferritique ou les alliages d'aluminium tendres.
Le système de fixation CDR repose sur un raccord à vis à filetage extérieur mâle en plastique. Ce mécanisme garantit l'absence de dysfonctionnements liés à l'adhérence, au glissement ou au détachement accidentel de la pastille, souvent rencontrés à l'utilisation de disques auto-aggripants. La fixation assure également une compatibilité avec plusieurs systèmes de serrage courants du marché : Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B et Roll-On.
Le fonctionnement quasi sans vibrations contribue à un maniement simple, tandis que le changement rapide d'outil permis par le système CDR réduit les temps d'arrêt en production. Les plateaux-supports COMBIDISC sont à commander séparément.
Spécifications :
Abrasif : corindon A-COOL.
Diamètres disponibles : 50 mm / 75 mm.
Granulométries disponibles : 36, 60, 80.
Vitesse maximale admissible : 50 m/s.
Plage de vitesse (Ø 50 mm) : 8 000 – 13 000 tr/min.
Plage de vitesse (Ø 75 mm) : 5 000 – 9 000 tr/min.
Système de serrage : CDR (raccord à vis à filetage extérieur mâle, plastique).
Nomenclature : CDR XX A-COOL YY (XX = diamètre en mm, YY = grain).
Points forts
- Ponçage sans échauffement : les agents abrasifs actifs du corindon A-COOL limitent la montée en température, préservant l'intégrité des matériaux sensibles comme l'inox.
- Réduction du colmatage : le revêtement actif évite l'encrassement de la pastille, ce qui prolonge sa durée d'utilisation effective et maintient le rendement d'enlèvement de matière.
- Changement rapide d'outil : le système CDR diminue les temps d'arrêt en production grâce à une fixation et un retrait simplifiés.
- Réduction du colmatage : le revêtement actif évite l'encrassement de la pastille, ce qui prolonge sa durée d'utilisation effective et maintient le rendement d'enlèvement de matière.
- Changement rapide d'outil : le système CDR diminue les temps d'arrêt en production grâce à une fixation et un retrait simplifiés.
Applications
Les pastilles COMBIDISC CDR A-COOL s'utilisent dans toutes les situations où l'usinage de surfaces métalliques sensibles à la chaleur est requis. Elles couvrent un large spectre de tâches : ponçage de surfaces, usinage et régularisation des cordons de soudure, ébavurage, chanfreinage, égalisation, grainage et affûtage.
Ces pastilles trouvent leur place dans des environnements de fabrication et de maintenance industrielle. En tôlerie fine et en chaudronnerie, elles facilitent la finition des pièces en acier inoxydable austénitique ou ferritique sans risque d'altération thermique. En industrie agroalimentaire ou pharmaceutique, où les surfaces en inox doivent respecter des états de surface précis, elles permettent une progression granulométrique maîtrisée. En usinage d'aluminium, le corindon A-COOL évite le colmatage fréquent sur alliages tendres. Les ateliers de maintenance et de réparation les apprécient pour la polyvalence du système CDR, compatible avec l'outillage pneumatique et électrique déjà en place.
L'utilisation d'une huile à rectifier adaptée au matériau est recommandée pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des pastilles.
Ces pastilles trouvent leur place dans des environnements de fabrication et de maintenance industrielle. En tôlerie fine et en chaudronnerie, elles facilitent la finition des pièces en acier inoxydable austénitique ou ferritique sans risque d'altération thermique. En industrie agroalimentaire ou pharmaceutique, où les surfaces en inox doivent respecter des états de surface précis, elles permettent une progression granulométrique maîtrisée. En usinage d'aluminium, le corindon A-COOL évite le colmatage fréquent sur alliages tendres. Les ateliers de maintenance et de réparation les apprécient pour la polyvalence du système CDR, compatible avec l'outillage pneumatique et électrique déjà en place.
L'utilisation d'une huile à rectifier adaptée au matériau est recommandée pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des pastilles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,00 € HT
/ 50 unités
260,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours


