Références
Pferd Tools :CD 75 A-COOL 36
Rubix :0060-0514642
Fabricant :42752703
EAN :4007220266441
Détails articles : OUTIL DE PONCAGE CD 75 A-COOL 36 42752703
Destinées aux opérations de ponçage polyvalentes, les pastilles abrasives COMBIDISC® CD A-COOL de Pferd Tools combinent corindon et additifs actifs. L'objectif ? Travailler efficacement les matériaux difficiles à usiner, comme l’acier inoxydable.
Caractéristiques :
Les pastilles abrasives COMBIDISC® CD A-COOL s’appuient sur un abrasif en corindon enrichi d’agents actifs qui favorisent l’enlèvement de matière, tout en limitant l'échauffement et l’accumulation de résidus. Cette combinaison permet un travail continu sur des matériaux tels que les aciers inoxydables, les alliages de titane ou certains métaux non ferreux.
Le système de serrage COMBIDISC CD repose sur un raccord à vis à filetage intérieur, compatible avec des plateaux-supports COMBIDISC en métal ou en plastique, ainsi qu’avec des systèmes courants tels que PSG, Power Lock Typ II « turn on », SocAtt et Turn-On. Cette conception assure un maintien stable de la pastille pendant l’usinage et évite les phénomènes d’adhérence, de glissement ou de détachement. Le changement d’outil s’effectue rapidement, ce qui facilite l’enchaînement des opérations.
L’utilisation avec un plateau-support adapté (à commander séparément) permet le montage sur différentes machines telles que les meuleuses d’angle, les machines à transmission flexible ou les meuleuses droites. Le fonctionnement génère peu de vibrations, ce qui améliore le confort d’utilisation lors des travaux prolongés.
Spécifications :
- Diamètre extérieur : 50 mm, 75 mm
- Granulométries : 36, 60, 80
- Vitesse de rotation optimale (Ø 50 mm) : 8 000 - 13 000 tr/min
- Vitesse de rotation optimale (Ø 75 mm) : 5 000 - 9 000 tr/min
- Vitesse circonférentielle maximale : 50 m/s
- Système de serrage : CD (raccord à vis à filetage intérieur)
- Unité d’emballage : 100 pièces (Ø 50 mm), 50 pièces (Ø 75 mm)
Caractéristiques :
Les pastilles abrasives COMBIDISC® CD A-COOL s’appuient sur un abrasif en corindon enrichi d’agents actifs qui favorisent l’enlèvement de matière, tout en limitant l'échauffement et l’accumulation de résidus. Cette combinaison permet un travail continu sur des matériaux tels que les aciers inoxydables, les alliages de titane ou certains métaux non ferreux.
Le système de serrage COMBIDISC CD repose sur un raccord à vis à filetage intérieur, compatible avec des plateaux-supports COMBIDISC en métal ou en plastique, ainsi qu’avec des systèmes courants tels que PSG, Power Lock Typ II « turn on », SocAtt et Turn-On. Cette conception assure un maintien stable de la pastille pendant l’usinage et évite les phénomènes d’adhérence, de glissement ou de détachement. Le changement d’outil s’effectue rapidement, ce qui facilite l’enchaînement des opérations.
L’utilisation avec un plateau-support adapté (à commander séparément) permet le montage sur différentes machines telles que les meuleuses d’angle, les machines à transmission flexible ou les meuleuses droites. Le fonctionnement génère peu de vibrations, ce qui améliore le confort d’utilisation lors des travaux prolongés.
Spécifications :
- Diamètre extérieur : 50 mm, 75 mm
- Granulométries : 36, 60, 80
- Vitesse de rotation optimale (Ø 50 mm) : 8 000 - 13 000 tr/min
- Vitesse de rotation optimale (Ø 75 mm) : 5 000 - 9 000 tr/min
- Vitesse circonférentielle maximale : 50 m/s
- Système de serrage : CD (raccord à vis à filetage intérieur)
- Unité d’emballage : 100 pièces (Ø 50 mm), 50 pièces (Ø 75 mm)
Points forts
- Enlèvement de matière amélioré
- Limitation de l’échauffement sur des matériaux sensibles comme l’inox
- Réduction de l’encrassement
- Maintien fiable de la pastille grâce au système de serrage vissé
- Changement rapide d’outil
- Vibrations faibles
- Limitation de l’échauffement sur des matériaux sensibles comme l’inox
- Réduction de l’encrassement
- Maintien fiable de la pastille grâce au système de serrage vissé
- Changement rapide d’outil
- Vibrations faibles
Applications
Les pastilles abrasives COMBIDISC® CD A-COOL sont utilisées pour des opérations de ponçage, d’ébavurage et de finition sur des matériaux difficiles à usiner. Elles interviennent notamment sur l’acier inoxydable, les aciers traités, les alliages de titane, le bronze, le cuivre ou encore certains plastiques renforcés de fibres (PRFV, PRFC).
Elles permettent de réaliser des tâches variées comme l’usinage des cordons de soudure, le chanfreinage, l’égalisation de surfaces ou le grainage et le ponçage de finition étape par étape. Ces opérations sont réalisées dans des environnements tels que la métallurgie, la fabrication d’équipements, la maintenance ou les ateliers de transformation des métaux. Elles s'effectuent à l’aide de meuleuses d’angle, de meuleuses droites, de broches ou de machines à transmission flexible.
Elles permettent de réaliser des tâches variées comme l’usinage des cordons de soudure, le chanfreinage, l’égalisation de surfaces ou le grainage et le ponçage de finition étape par étape. Ces opérations sont réalisées dans des environnements tels que la métallurgie, la fabrication d’équipements, la maintenance ou les ateliers de transformation des métaux. Elles s'effectuent à l’aide de meuleuses d’angle, de meuleuses droites, de broches ou de machines à transmission flexible.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Grain | 36 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,00 € HT
/ 50 unités
230,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours