Disque abrasif Pferd Tools CD 75 A 36
Outil de ponçage COMBIDISC® CD A
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :CD 75 A 36
Rubix :0060-0137433
Fabricant :42750703
EAN :4007220355824
Détails articles : OUTIL DE PONCAGE CD 75 A 36 42750703
Destinées aux travaux de ponçage, les pastilles abrasives COMBIDISC® version corindon A couvrent un large spectre d’applications, du travail grossier aux finitions fines. Compatibles avec différents systèmes de serrage, elles peuvent s'intégrer sur de nombreux équipements.
Caractéristiques :
Les pastilles abrasives COMBIDISC® version corindon A reposent sur un système de serrage innovant décliné en deux versions :
- version CD avec filetage intérieur adapté aux supports COMBIDISC métalliques ou plastiques (mais aussi PSG, Power Lock type II « turn on », SocAtt, Turn-On) ;
- version CDR avec filetage extérieur destiné aux supports COMBIDISC plastiques (mais aussi Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B, Roll-On).
Cette conception permet un montage par vissage rapide et sécurisé, limitant les risques de glissement ou de détachement pendant l’utilisation. À noter que les plateaux-supports nécessaires au montage doivent être commandés séparément.
Ces pastilles sont adaptées à un large éventail de matériaux, notamment les aciers (non alliés, alliés, moulés), les fontes grises et malléables, les alliages non ferreux comme le cuivre ou l’aluminium, ainsi que les plastiques renforcés, thermoplastiques, bois et peintures. Elles couvrent des opérations variées telles que l’ébavurage, le chanfreinage, l’égalisation ou le traitement de surfaces.
Spécifications :
- Diamètres : 20 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm
- Granulométries : de A 36 à A 320 selon les versions
- Vitesse de rotation optimale : de 5 000 à 35 000 tr/min selon le diamètre
- Vitesse circonférentielle maximale : 50 m/s
- Abrasif : corindon A
- Systèmes de serrage : CD (filetage intérieur), CDR (filetage extérieur)
- Unité d’emballage : 50 ou 100 pièces selon les références
Caractéristiques :
Les pastilles abrasives COMBIDISC® version corindon A reposent sur un système de serrage innovant décliné en deux versions :
- version CD avec filetage intérieur adapté aux supports COMBIDISC métalliques ou plastiques (mais aussi PSG, Power Lock type II « turn on », SocAtt, Turn-On) ;
- version CDR avec filetage extérieur destiné aux supports COMBIDISC plastiques (mais aussi Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B, Roll-On).
Cette conception permet un montage par vissage rapide et sécurisé, limitant les risques de glissement ou de détachement pendant l’utilisation. À noter que les plateaux-supports nécessaires au montage doivent être commandés séparément.
Ces pastilles sont adaptées à un large éventail de matériaux, notamment les aciers (non alliés, alliés, moulés), les fontes grises et malléables, les alliages non ferreux comme le cuivre ou l’aluminium, ainsi que les plastiques renforcés, thermoplastiques, bois et peintures. Elles couvrent des opérations variées telles que l’ébavurage, le chanfreinage, l’égalisation ou le traitement de surfaces.
Spécifications :
- Diamètres : 20 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm
- Granulométries : de A 36 à A 320 selon les versions
- Vitesse de rotation optimale : de 5 000 à 35 000 tr/min selon le diamètre
- Vitesse circonférentielle maximale : 50 m/s
- Abrasif : corindon A
- Systèmes de serrage : CD (filetage intérieur), CDR (filetage extérieur)
- Unité d’emballage : 50 ou 100 pièces selon les références
Points forts
- Changement d’outil rapide et fiable grâce au système de serrage COMBIDISC
- Bonne stabilité en fonctionnement, limitant les vibrations et améliorant la précision des opérations
- Large plage de granulométries permettant d’adapter le niveau d’enlèvement de matière et de finition
- Polyvalence d’utilisation sur différents matériaux et opérations d’usinage
- Bonne stabilité en fonctionnement, limitant les vibrations et améliorant la précision des opérations
- Large plage de granulométries permettant d’adapter le niveau d’enlèvement de matière et de finition
- Polyvalence d’utilisation sur différents matériaux et opérations d’usinage
Applications
Les pastilles abrasives COMBIDISC® version corindon A sont utilisées dans les ateliers de fabrication métallique, de maintenance industrielle ou dans les métiers de l’artisanat. Elles conviennent aux travaux sur aciers, fontes, alliages non ferreux et matériaux plastiques.
Elles s’emploient sur des machines telles que les meuleuses d’angle, les meuleuses droites, les broches ou les équipements à transmission flexible avec renvoi d’angle. Les opérations concernées incluent l’ébavurage, le chanfreinage, l’usinage de cordons de soudure, l’égalisation de surfaces ou les étapes de finition progressive. Leur utilisation peut être optimisée avec des lubrifiants adaptés afin d’améliorer la durée de vie de l’abrasif.
Elles s’emploient sur des machines telles que les meuleuses d’angle, les meuleuses droites, les broches ou les équipements à transmission flexible avec renvoi d’angle. Les opérations concernées incluent l’ébavurage, le chanfreinage, l’usinage de cordons de soudure, l’égalisation de surfaces ou les étapes de finition progressive. Leur utilisation peut être optimisée avec des lubrifiants adaptés afin d’améliorer la durée de vie de l’abrasif.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Grain | 36 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,00 € HT
/ 50 unités
180,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours